Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V) Número de serie: F0603240268. 0,5 CV. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 1,6/.8. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 56. Dimensiones de envío (pulgadas): 13x9x7. Peso (libras): 45 Motor de servicio de lavado sin usar N.º de especificación: 35S578-1802G1

Product Details

  • Cantidad en stock: GENF78
  • Manufacturer: Baldor
  • Model: WDM3538
  • Serial Number: F0603240268

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 1.6/.8
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56

Dimensions:

  • Length (Inches): 13
  • Width (Inches): 9
  • Height (Inches): 7
  • Weight (LBS): 45
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Motor Baldor WDM3538 (0,5 HP, 1725 RPM, 230/460 V)


Precio:
$0