Evaporador enfriador y caja Bally

Evaporador enfriador y caja Bally

Evaporador enfriador y estuche Bally. Modelo: BF-400. S/N: 100808. Aletas por pulgada: 6. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 1 pie 5-1/2 pulg. (2) Motores General Electric. 1/2 hp, 1725 rpm, 230 V, 2,5 amperios, 60/50 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAPF117A.1
  • Fabricante: Bally
  • Modelo: BF-400
  • Número de serie: 100808

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador enfriador y caja Bally
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente