BAC BAC300563 Bomba Centrífuga (5 HP)
Bomba de pulverización Baltimore AirCoil - Pieza BAC n.º BAC300563, n.º de serie: 04/03/2010, diámetro del impulsor (pulg.): 5,80. Las bombas de aspersión BAC están fabricadas para brindar un flujo de agua óptimo sobre el serpentín. Calidad industrial para una larga vida útil: construcción de hierro fundido y bronce con sello mecánico. La placa de etiqueta no muestra el modelo ni las especificaciones.
Motor de inmersión: N.º de catálogo: UJ5S2AM, BRG DEL EXTREMO del eje: N6307-2ZLC3, Modelo: B075, Tipo: UT-4, ENCL: TE, Ph: 3, Max Amb: 40, Duty: Cont, WT: 70, C ID# : P067364355-0009M 0010, Hz: 60, Hp: 5, Rpm: 1745, SF: 01.25, Diseño: B, Código: J, Voltios 208-230/460.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.50
- Manufacturer: BAC
- Model: BAC300563
- Serial Number: 03/04/2010
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 1750
- Impeller Diameter (inches): 5.8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 10
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4.25
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 9
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460.
- Motor Amps: 14.60-13 70/6.80
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184JM
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 14
- Weight (LBS): 154
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2010