Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas
Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 300 toneladas. Modelo: VXMC-300. SN: 81-9244. Cinturón nº: 13-144. Refrigerantes: R-22 o Amoniaco. El tonelaje nominal se basa en una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. La unidad contiene (2) ventiladores con motores estadounidenses de 10 hp y una bomba centrífuga Paco. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. válvulas. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 11 pulgadas de ancho x 12 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAOT165.
- Manufacturer: BAC
- Model: VXMC-300
- Serial Number: 81-9244
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details