Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company - 50 toneladas
2001 Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company. Modelo: FXV-048-21K. Capacidad de diseño: 50 toneladas o 150 gpm de agua desde 95ºF a 85ºF con una temperatura de bulbo húmedo de 80ºF. Número de tubos: 204. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 5 pies L. Volumen del tubo: 40 gal. Número de ventiladores: 1. Diámetro del ventilador: 4 pies 6 pulgadas. Tamaño de la correa: 2R-BO75. Motor eléctrico estadounidense, 10 hp, 1760 rpm, 200 V, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de Baltimore Aircoil Company, capacidad: 192 gpm a 9,0 tdh, diámetro del impulsor: 3,35 pulg. Motor General Electric, 1,5 hp, 3450 rpm, 200-230/460 V, 4,8-4,2/2 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Hoffman. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación de fluido. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Desbordamiento NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de fluido, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 3 pulgadas de ancho x 13 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN355).
Product Details
- Cantidad en stock: CPEG2001.10
- Manufacturer: BAC
- Model: FXV-048-21K
- Serial Number: U013371801
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details