Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: CPA-200A. Capacidad nominal nominal: 200 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura del bulbo web. 145 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Ventiladores: (4) 3 pies de diámetro. Desplazamiento: 57.000 cfm. (2) Motores eléctricos Lincoln, 5 hp. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 9 pies de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN280).
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA217
- Manufacturer: BAC
- Model: CPA-200A
- Serial Number: 66-1604
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details