- Detalles del producto
Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 4 Motores, 1 Unidad de Torre)
Condensador Evaporativo BAC CXV 466 (590 Toneladas Nominales, 4 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: U071749802. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 590 Toneladas Nominales. 466 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 4 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BZWH02
- Fabricante: BAC
- Modelo: CXV 466
- Número de serie: U071749802
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 590
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 466
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 103,300
- Unidad CFM (CFM): 900
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 223
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 108
- Peso superior (LBS): 14,460
- Longitud inferior (pulgadas): 228
- Ancho inferior (pulgadas): 115
- Altura inferior (pulgadas): 110
- Peso inferior (LBS): 5,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 750
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 228
- Ancho (pulgadas): 115
- Altura (pulgadas): 218
- Peso libras): 19,460
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Leading Big Box Store
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!