- Detalles del producto
Condensador evaporativo BAC VCA-301A (301 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 1 unidad de torre)
Condensador de evaporación BAC usado
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP02
- Fabricante: BAC
- Modelo: VCA-301A
- Número de serie: U175058801-01
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 301
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 214
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 47
- Unidad CFM (CFM): 48,550
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 144
- Ancho superior (pulgadas): 95
- Altura superior (pulgadas): 52
- Ancho inferior (pulgadas): 95
- Altura inferior (pulgadas): 140
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 206
- Ancho (pulgadas): 95
- Altura (pulgadas): 192
- Peso libras): 13,160
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!