Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 10 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 10 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil. N º de Modelo. VNC-10A. Capacidad nominal: 10 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 7 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Bomba centrífuga Paco. (2) entradas de acceso de 18 pulg. Entradas/salidas: amoníaco frío/calor: 3 pulg., desbordamiento: 2 pulg., drenaje: 3 pulg., otros: 2 pulg., 3 pulg., 1 pulg. 1-1/2 pulg. Esta pequeña unidad ofrece silencio funcionamiento en áreas sensibles al ruido proporcionado por ventiladores centrífugos de movimiento lento. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN127a-77).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1009
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VNC-10A
  • Número de serie: 77-1241

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 10 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente