Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 772 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC1-772. Capacidad: 772 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 525 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Flujo de aire: 148.500 cfm. Volumen de la bobina: 98 pies³. (2) motores de ventilador de 30 hp. (2) motores de ventilador de 5 hp. Peso de envío: 31560 libras. Dimensiones totales aproximadas: 27 pies 7 pulgadas de largo x 11 pies 8 pulgadas de ancho x 12 pies 11 pulgadas de alto (ACN960).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TMCB314.81
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC1-772
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!