Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company CXV sin usar - 320 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company CXV sin usar - 320 toneladas

Condensador evaporativo CXV de Baltimore Aircoil Company sin usar. Modelo CXV-253. Capacidades aproximadas: 320 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 253 toneladas usando R-717 a una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Tasa de flujo de aire: 76.800 cfm. Las características de diseño de la serie CXV satisfacen las preocupaciones ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa durante todo el año y simplifican los requisitos de mantenimiento. (1) Motor ventilador de 15 hp. (1) Motor de bomba de 5 hp. Dimensiones totales: 12 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 10-3/4 pulgadas de alto (ACN399).

Product Details

  • Cantidad en stock: NBAC01.255
  • Manufacturer: BAC
  • Model: CXV-253

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company CXV sin usar - 320 toneladas