Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas

Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas

Condensador evaporativo de contraflujo y tiro forzado Frick sin usar. Modelo: XLP2-1224-1114. Número de serie: U110077003. Modelo cruzado BAC: VCA-1075A. Capacidad nominal: 11,440 MBH (953 toneladas con refrigerante R-22) basado en una temperatura de condensación de 95°F con un bulbo húmedo de entrada de 76.90°F. Clasificación de tonelaje usando refrigerante de amoníaco: 762 TR. HP del ventilador: 40. Tasa de flujo de aire: 134,600 CFM. Motor de bomba: (2) 5 HP. Peso de envío: 42,590 lbs (17,340 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: (2) secciones de ventilador: 13 pies 2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (cada una), (2) secciones de serpentín: 14 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas. Ancho x 8 pies de alto (cada una), (2) secciones de estructura: 14 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (cada una). (ACN1203a)

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPM041.150
  • Manufacturer: BAC
  • Model: XLP2-1224-1144
  • Serial Number: U110077003

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 953 toneladas