Compresor alternativo desnudo Carlyle de 12 cilindros
Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros. Modelo: 5H120 B103. S/N: 91D1 5551. Capacidades: 74,0 toneladas (R-12, R-134), 119 toneladas (R-22), 122,0 toneladas (R-502), 115,47 toneladas (R-507/404A), (40° F succión saturada, 105°F descarga saturada, 15°F sobrecalentamiento, 0°F subenfriamiento). Refrigerantes: R-12, R-124a, R-22, R-502, R-507/404A. Potencia nominal: 75 CV (R-12, R-134a), 125 CV (R-22, R-502, R-507/404A). Desplazamiento a 1750 rpm: 276,8 cfm. Velocidad máxima: 1750 rpm. Velocidad mínima: 400 rpm (lubricación), 900 rpm (acción de descarga). Peso del compresor: 1580 lbs. Diámetro del eje: 2 pulg. Válvula de alivio de presión Henry Technologies. Entradas: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensión total: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN134)
Product Details
- Cantidad en stock: ZESA001.
- Manufacturer: Carlyle
- Model: 5H120 B103
- Serial Number: 91D1 5551
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details