- Detalles del producto
Compresor alternativo desnudo Vilter VMC 440 de 6 cilindros sin usar
Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 remanufacturado sobrante. Modelo: 446. Serie: R66699. Pedido: K68060. Tamaño: A12B446B. Presión de prueba: 575 PSIG lado alto, 375 PSIG lado bajo. Número de cilindros: 6. Clasificación nominal (+20F / +95F): 85,2 TR (amoníaco R717. Desplazamiento: 232 M3hr (136,55 CFM). Puertos (entrada/salida): 4 pulg./ 3 pulg. Peso del compresor: 3100 lbs. Esta es una unidad remanufacturada excedente.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RFOK03
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 446
- Número de serie: R66699
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!