Compresor alternativo desnudo Royce de 12 cilindros
Compresor alternativo Royce de 12 cilindros, 120 toneladas. Modelo: CG120 P0A. Número de serie: IV6145. Clasificación nominal: 120 toneladas. Refrigerante: R-22, R-502, R-12. Presión de prueba: 415 psig. Diámetro del eje: 2 pulg. Entrada: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Los compresores Modelo CG están diseñados para operaciones de aire acondicionado y refrigeración. Son del tipo de unidad externa y están diseñados para aplicaciones de transmisión directa con velocidades de funcionamiento de 1000 a 1800 rpm. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H11) (ACN435).
Product Details
- Cantidad en stock: ZESA005.
- Manufacturer: Royce
- Model: CG120 P0A
- Serial Number: IV6145
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details