Compresor alternativo desnudo Trane de 6 cilindros - 50 toneladas
Compresor alternativo Trane de 6 cilindros. Modelo: CRHR5004HAT. Número de serie: 466033-755. Clasificado en 50 toneladas para R-22. Desplazamiento en CFM: 129,9. Alimentación: 460 V, trifásica. Se descarga a 115V. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de succión de refrigerante). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN164).
Product Details
- Cantidad en stock: 80.RB259C.
- Manufacturer: Trane
- Model: CRHR5004HAT
- Serial Number: 466033-755
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details