Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Refrigerante: AMMO (amoniaco, R717). Serie: 20972. Presión de diseño del lado bajo/alto: 162 / 320 PSIG. Pedido: D-79078-3. Tamaño: A11K-4416C. Voltaje: 115V. Número de cilindros: 16. Clasificación de tonelaje nominal: 227,4 TR / 144 BHP a +20 F de succión / 95 F de temperatura de condensación. RPM máximas: 1200. Desplazamiento: 619 M3/h (364,33 CFM). Puertos: succión de 6 pulgadas, (2) descarga de 3 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: HFLT01.30
- Manufacturer: Vilter
- Model: 440
- Serial Number: 20972
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details