Compresor alternativo Vilter 456 desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo accionado por correa Vilter 456XL. Modelo: 456XL, Número de serie: 47396, Orden de venta: 58746-4. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25.2. Temperatura de aspiración de diseño del sistema: 11,5. Tipo de refrigerante: Amoniaco. Temperatura mínima de succión: -50. Velocidad mínima de funcionamiento: 760 RPM. Temperatura de descarga: 300. Presión de succión: 28. Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 1200. Cárter máximo permitido: 350. Número de cilindros: 6.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS30
- Manufacturer: Vilter
- Model: 456
- Serial Number: 47396
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: A12K456XLB
- Compressor SN: 47396
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350
- Compressor Volume Ratio: 8:1
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 43
- Weight (LBS): 3,100
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Produce Industry