Compresor alternativo desnudo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros - 100 HP
Compresor de amoníaco Vilter usado. Modelo: VMC450XL/F-54294. Número de serie: R62978. AK458XL. Número de cilindros: 8. Prueba hidrostática del bastidor del compresor: 525 PSI en el lado alto, 375 PSI en el lado bajo. Motor Lincoln: 100 HP, 1760 RPM, 460 V, bastidor 404T. *Nota: faltan las válvulas de succión/descarga. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TFAR102.7
- Manufacturer: Vilter
- Model: 450XL
- Serial Number: R62978
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Model: 450XL/F-54294
Motor Starter Details