Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick modelo TDSH233S sin usar
Modelo/número de serie del compresor de tornillo: TDSH233S1871E
Refrigerante: NH3/R22
Relación de volumen: 2 2-5 0
RPM de velocidad máxima: 4500
Presión máxima de diseño: 2500
Horas de tornillo: 0 horas (repuesto sin usar)
Modelo/número de serie del compresor de tornillo: TDSH233S1871E
Refrigerante: NH3/R22
Relación de volumen: 2 2-5 0
RPM de velocidad máxima: 4500
Presión máxima de diseño: 2500
Horas de tornillo: 0 horas (repuesto sin usar)
Product Details
- Cantidad en stock: ICS02
- Manufacturer: Frick
- Model: TDSH233S
- Serial Number: TDSH233S1871E
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes