Bomba de alta presión Bean Royal

Bomba de alta presión Bean Royal

Bomba de alta presión Bean Royal. Modelo: R-35. S/N: 22618. Capacidad: 35 gpm. 700 psi. Entradas/salidas: (1) motor eléctrico Johnny de 2 pulgadas, (1) de 1,5 pulgadas: 10 hp, 1735 rpm, 220 V, 26 amperios, 60 Hz, trifásico. (6) Válvulas de bola: 1,2 pulg. de diámetro. Relación de polea de 2,5:1. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN50)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBA085.3a
  • Fabricante: Bean Royal
  • Modelo: R-35
  • Número de serie: 22618

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de alta presión Bean Royal

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente