Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU. Modelo: SU104-2. Unidad de 2 pasadas. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 56 pies cuadrados (78) tubos, 3/4 pulgadas de diámetro. Salida estimada de 2.500.000 BTUH o 250 gpm usando un cambio de temperatura de 25 grados de 180F a 155F. Materiales de construcción: Carcasa de acero y tubos de cobre. Incluye bomba centrífuga Tri-Clover de acero inoxidable de 3 pulgadas x 2-½ pulgadas con motor de 7,5 hp. Estructura de acero inoxidable.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF397.50
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: SU104-2

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.