Bomba centrífuga Bell & Gosset serie 3530

Bomba centrífuga Bell & Gosset serie 3530

Bomba centrífuga Bell & Gosset. Modelo: 30-4T 1AM008 E49. Serie: 3530. Presión máxima de trabajo: 125 psi. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Franklin de 7 pulgadas, 1-1/2 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 4,5-4,8/2,4 FLA, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 2-3/4 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN163C
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: 30-4T 1AM008 E49

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Bell & Gosset serie 3530