Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC

Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC

Bomba centrífuga montada en base Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 1-1/4BC 8.125BF. Serie: 1594880. Las bombas de la serie 1510 son ideales para agua dulce/doméstica sin calefacción, agua de alimentación de calderas, condensado, refrigeración/calefacción hidrónica, aumento de presión, bombeo general y líquidos benignos. Rango de temperatura: -40 °F a +225 °F. Puertos de entrada/salida: 1,5 pulg./1,25 pulg. NPT. (ACN25)

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFI046.1
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: 11/4BC-8.125-BF
  • Serial Number: 1594880

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC