Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 11/4BC-75/8-BF. Diámetro del impulsor: 7-3/4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 35 gpm con la potencia y presión requeridas. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Motor eléctrico Century, 1-1/2 hp, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión FNPT. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H9).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP404
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: 11/4BC-75/8-BF
  • Serial Number: 1203461

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Bell & Gossett