Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 42 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 42 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU85-2. Superficie de calefacción: 42 pies cuadrados. Intercambiador de calor de 2 pasos. Tubos de presión de prueba: 250 PSI. El Intercambiador de Calor “SU” es de tipo instantáneo, diseñado para calentar líquidos con vapor. No se necesita un costoso tanque de almacenamiento que desperdicie espacio. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. S-Line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. bisel (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. S-Line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (medios) con trampa de vapor. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (ACN33).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDAF869.4
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: SU85-2

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 42 pies cuadrados