Transportador Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc.
(2) Transportadores Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc. Modelo: 1183LH. N/S: 25504 y 25806. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 9 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Motor EE. UU., 1/2 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2.2/1.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 126b
- Manufacturer: Adolph Gotesho Inc.
- Model: 1183LH
- Serial Number: 25504 and 25806
Conveyor Details