Cinta transportadora de plástico de acero inoxidable

Cinta transportadora de plástico de acero inoxidable

Cinta transportadora de plástico, estructura de acero inoxidable, correa de 84 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho, 76 pulgadas de largo x 43 pulgadas de alto x 40 pulgadas de ancho, motor industrial n.º de catálogo VWDM3546, trifásico 1 hp 1725 rpm, patas ajustables de 15 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: L49101.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora de plástico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente