Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho
Transportador Doble de Acero Inoxidable. Dimensiones de la correa n.° 1: 28 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho. Dimensiones de la correa n.° 2: 101 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho. Espacio libre del producto sobre las correas: 3-¼ pulg. Dimensiones totales: 63 pulg. de largo x 48 pulg. . Ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EERH142b.4
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 30
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 3.25
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 40