Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador - 3 pies 7-1/4 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador - 3 pies 7-1/4 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador. Altura de entrada: 2 pies 5 pulgadas Altura de salida: 4 pies 7 pulgadas Dimensiones de la correa: 13 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 ¼ pulgadas de ancho Motor eléctrico Baldor, 3 hp, 1160 rpm, 208- 230/460 V, 9,8-10,2/5,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Nord, modelo: SK 42N210TC, relación: 29,29:1. Revoluciones finales: 39,6. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 9 ½ pulgadas de alto (BJ).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA225
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador - 3 pies 7-1/4 pulgadas de ancho