Transportador de banda magnética en forma de U - 8 pulg. de ancho
Transportador de Banda Magnética en Forma de U. Área de trabajo de la cinta transportadora de caucho: 8 pulgadas de ancho x 236 pulgadas de largo (2) patas ajustables de 29 1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6.5-6.2/3.1 FLA, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del módulo Syncrogear, relación: 30,5, 56,5 rpm (final). (3) Polea de acero de 18 pulg. de profundidad x 10 pulg. de ancho. (1) Polea impulsora de goma de 12 pulg. de profundidad x 10 pulg. de ancho. (2) Patas ajustables 29 1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 163 pulgadas de largo x 29 1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCK571.a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Bottle Conveyor
- Conveyor Width (inches): 8
- Conveyor Length (inches): 236
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.5-6.2/3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 163
- Width (Inches): 29.5
- Height (Inches): 72