Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Plastic Process Equipment Inc. Transportador de correa de enfriamiento motorizado. Modelo: PC-2415. Número de serie: PC2415V2330691. (3) 20 pulgadas de diámetro. aficionados. Espacio libre del producto: 23 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 23 pulgadas. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. Control de motores de CC Fincor 2100. Motorreductor de CC Bodine Electric Company, 1/4 hp, 130 V, 1,8 amperios. Altura de entrada del transportador: 59 pulgadas. Altura de salida del transportador: 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas x 36 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DRGP070B.
  • Manufacturer: Plastic Process Equipment Inc.
  • Model: PC-2415
  • Serial Number: PC2415V2330691

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.