Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.

Plastic Process Equipment Inc. Transportador de enfriamiento motorizado. (4) ventiladores de 20 pulgadas de diámetro. Espacio libre del producto: 23 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 23 pulgadas Minarik Corporation Motor Master Serie 20000, modelo: MM23101C. Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DRGP070.a
  • Manufacturer: Plastic Process Equipment Inc.

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de enfriamiento motorizado Plastic Process Equipment Inc.