Transportador de correa Sparks - 1 pie 5-5/8 pulg. de ancho

Transportador de correa Sparks - 1 pie 5-5/8 pulg. de ancho

Cinta transportadora de chispas. Dimensiones de la correa: 5 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-5/8 pulgadas de ancho. Velocidad de la correa: 78 pies/min. Motor de engranajes Dura-Drive Plus, 1/4 hp, 1584 rpm, 230/460 V, 2,7/1,55 amperios, 60 Hz. Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DENF003
  • Manufacturer: Sparks

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa Sparks - 1 pie 5-5/8 pulg. de ancho