Transportador de correa inclinada de 4 carriles de acero inoxidable

Transportador de correa inclinada de 4 carriles de acero inoxidable

Cinta transportadora inclinada de 4 carriles de acero inoxidable. Ancho del cinturón: 8 pulg. Ancho máximo del producto: 9 pulg. W. Altura ajustable. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Joyce comDrive, Joyce Lift y Jake, Modelo: E08830253, S/N: CD990206-00. Altura de entrada del transportador: 44 pulgadas. Altura de salida del transportador: 47 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS070.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa inclinada de 4 carriles de acero inoxidable