Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. 24 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de largo. Altura ajustable con patas giratorias y un imán de 12 pulgadas x 18 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AANF358.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 24
  • Longitud del transportador (pulgadas): 114

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente