Transportador de banda con marco de acero inoxidable - 1 pie 6 pulg. de ancho

Transportador de banda con marco de acero inoxidable - 1 pie 6 pulg. de ancho

Transportador de banda con estructura de acero inoxidable. Dimensiones del transportador: 5 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho. Motor Sew-Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,70/1,85 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew-Eurodrive, relación: 32,62:1, salida de rpm: 52 (final), torsión: 3000 lb-in. Altura de entrada/salida: 2 pies 10 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA221
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de banda con marco de acero inoxidable - 1 pie 6 pulg. de ancho