- Detalles del producto
Controlador de motor VFD Benshaw de 460 V - 700 HP
Controlador de motor Benshaw VFD. Fabricado por controles y unidades avanzados de Benshaw. Serie: S200500718-1-1. Pieza: CB RSI-700-HX-4-12V. Especificaciones: 700 HP, 460 V trifásico, 818 amperios, 60 Hz, gabinete tipo 1. Anteriormente usado con un compresor de tornillo rotativo en una aplicación de refrigerante con un motor de eficiencia premium de 700 HP. Unidades SSD Serie 690+. Dimensiones totales: 28 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de largo x 99 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GAMB04B
- Fabricante: Benshaw
- Modelo: CB RSI-700-HX-4-12V
- Número de serie: S200500718-1-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 700
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 818
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 160
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 99
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Previously used with a rotary screw compressor in a refrigerant application running a 700 HP Premium Efficiency Motor. SSD Drives 690+ Series.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!