Homogeneizador Bertoli - 1740 PSI
1990 Bomba homogeneizadora de alta presión Bertoli. Modelo: PQ120N. Número de serie: 573PQ120N. Capacidad máxima: 1716 gph. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima 1740 psi (120 bar). Motor ABB, 60 hp (45 kW), 1770 rpm, 460 V, 71 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba homogeneizadora de alta presión está equipada con un paquete de energía hidráulica, así como con filtros de aceite y un ventilador. Bomba hidráulica con motor, 1/2 hp (0,37 kW), 1410 rpm, 220/380 V, 1,95/1,1 amperios, 50 Hz, trifásica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.CA60a.5
- Manufacturer: Bertoli
- Model: PQ120N
- Serial Number: 573PQ120N
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1716
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1740
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 60 hp ABB Motor and (1) 0.5 hp Hydraulic Pump with Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 61
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990