Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones

Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones

Tanque de almacenamiento de polietileno Betz-Dearborn con bañera para derrames, 120 galones. SN: 974015. Dimensiones del tanque: 28 pulg. de diámetro. x 47 pulg. H. Controles: Bomba de alimentación dosificadora electromagnética LMI Milton Roy # 1. Modelo: A141-155S, SN: 930410003. Salida máxima/GPD: 14,4. Presión máxima: 250 psi. Bomba de alimentación dosificadora electromagnética LMI Milton Roy #2. Modelo: P121-151S, SN: 980213898. Max GPH: .21. Entrada/Salida: (1) 6 pulgadas de diámetro. puerto. (3) 1 en diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMB166.a
  • Manufacturer: Betz - Dearborn
  • Serial Number: 974015

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 53
  • Width (Inches): 38
  • Height (Inches): 60

Additional Product Details

Betz-Dearborn Tanque de almacenamiento de polietileno con tina para derrames, 120 galones