Sistema de jugo congelado

Sistema de jugo congelado

Sistema de Jugo Congelado. Diseñado para tomar 3000 galones por hora de jugo de naranja congelado (0 grados F), derretirlo, molerlo y licuarlo hasta una etapa bombeable de 34 °F. Todo el sistema consta de una vía transportadora de rodillos, un volquete de elevación vertical, un túnel de descongelación de acero inoxidable, un picador de alimentos de acero inoxidable, un tanque de 400 galones con agitador y una bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. La pista del transportador de rodillos cuenta con (14) rodillos suspendidos en un marco de 78 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Altura en la entrada del transportador: 14 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo: 25 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. El elevador vertical tiene la capacidad de descargar el producto a una altura de 14 pies. El elevador es impulsado por un motor industrial Baldor de 2 hp acoplado a un Reductor de velocidad Reynard Wormgear con una relación de 60:1 y unas rpm finales de 28,83. El producto desciende a través de un túnel de acero inoxidable de 30 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho hasta un picador de alimentos de acero inoxidable. El picador de alimentos tiene (2) 12 pulgadas de diámetro. x Rodillos de presión de 28 pulg. L. La picadora se activa mediante un motor estadounidense de 40 hp acoplado a un motor estadounidense, con unas rpm de salida de 350,79. Un tanque de acero inoxidable con fondo inclinado y doble camisa de 400 galones mezcla el producto con un agitador de (4) paletas. Las aspas del agitador miden 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Un motor de CA Lincoln de 5 hp junto con un reductor de velocidad Winsmith, con unas rpm finales de 58,16, proporcionan la potencia para girar el agitador. Una salida del tanque de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho alimenta la entrada de una bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. La bomba tiene un diámetro de 3 pulgadas. salida. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 70 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JMB522.110
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de jugo congelado