Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems - 448 galones
2004 Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems. (6) Contenedores de acero inoxidable 304, “Value-Line”. Capacidad máxima del contenedor: 100 pies cúbicos o 748 galones. El volumen de mezcla del contenedor total es de 60 pies cúbicos o 448 galones. Batidora de mano con panel de control: Material de construcción de la licuadora: acero al carbono. Transformador de control industrial de alta resistencia. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. Motor eléctrico Sumitomo, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión Sumitomo, relación: 2559, rpm fuera: 0,684 (final). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 8 pies de ancho x 13 pies de alto. Incluye cono de descarga de aluminio. El cono está equipado con una válvula de mariposa de 7-3/4 pulgadas operada manualmente. Entrada: (1) 1 pie 9-1/2 pulg. de diámetro. Tapa abierta. Salida: (1) 7-3/4 pulg. de diámetro. Puerto de válvula de mariposa. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 1 pie 11-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/8 pulgadas de alto (ACN620).
Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: GRGM01.62
- Manufacturer: Tote Systems
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Sumimoto
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 156