Biner Ellison 25 válvula ROF (llenador de desbordamiento giratorio)

Biner Ellison 25 válvula ROF (llenador de desbordamiento giratorio)

Biner Ellison 25 Válvula ROF (Llenadora de Desbordamiento Rotativa). Acero inoxidable. Incluye panel de control con botones de arranque/parada y apagado de emergencia. Llena hasta 150 botellas/min. 7-1/2 pulg. Dimensión de centro a centro en las boquillas de llenado. Diámetro de la boquilla: 7/8 pulg. (22 mm). Cambie las piezas actualmente configuradas para botellas de 13 pulgadas de alto y 6 pulgadas de diámetro. con aberturas de botella de 32 mm-100 mm. 8-1/4 pulg. Altura máxima de la botella. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. Muy adecuado para llenar líquidos fluidos con viscosidad baja a media. Reconstruido y listo para envío inmediato, piezas de cambio disponibles a pedido. (XMR204a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SLSP058.95
  • Fabricante: Biner Ellison

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Biner Ellison 25 válvula ROF (llenador de desbordamiento giratorio)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente