Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™. Modelo: Bomba de vacío HydroTech™ Capacidad de caudal: 7-1/2 galones por minuto a 60 Hz o 5-1/2 galones por minuto a 50 Hz. Condiciones de funcionamiento: 39°F a 95°F con una humedad relativa del 10 al 90%. Requisitos eléctricos: 6,5 amperios. 90-140V. 50/60 Hz. La bomba de vacío HydroTech™ de Bio-Rad está diseñada para usarse con cualquier secador de gel en placa convencional. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN33). (GS)

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0273.3
  • Manufacturer: Bio-Rad
  • Model: HydroTech™ Vacuum Pump
  • Serial Number: 294 BR 2572

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Max Gallons Per Minute GPM: 7.5
  • Minimum Temperature (F): 39
  • Maximum Temperature (F): 95

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Voltage: 90-140
  • Motor Amps: 6.5
  • Motor Hertz (Hz): 50/60

Dimensions:

  • Length (Inches): 19
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 24
  • ACN: 33

Additional Product Details

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)