Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™. Modelo: Bomba de vacío HydroTech™ Capacidad de caudal: 7-1/2 galones por minuto a 60 Hz o 5-1/2 galones por minuto a 50 Hz. Condiciones de funcionamiento: 39°F a 95°F con una humedad relativa del 10 al 90%. Requisitos eléctricos: 6,5 amperios. 90-140V. 50/60 Hz. La bomba de vacío HydroTech™ de Bio-Rad está diseñada para usarse con cualquier secador de gel en placa convencional. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN33). (GS)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRDC0273.3
  • Fabricante: Bio-Rad
  • Modelo: HydroTech™ Vacuum Pump
  • Número de serie: 294 BR 2572

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 7.5
  • Temperatura mínima (F): 39
  • Temperatura máxima (F): 95

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 90-140
  • Amperios de motor: 6.5
  • Hercios del motor (Hz): 50/60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 33

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Bio-Rad HydroTech™ Bomba de vacío (7,5 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente