Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho
Horno Túnel a Gas con 24 quemadores superiores y 24 inferiores. Ancho del cinturón: 24 pulgadas. Espacio libre del producto: 2,75 pulg. Separación de la cinta transportadora: 0,5 pulg. Especificaciones del quemador: Quemador infrarrojo asiático tipo A-1601 (Taiwán). Tasas de consumo de gas (por quemador): 0,45 kg/h con GLP / 0,49 m^3/h GNV. Calor: 5.400 kcal/h (por quemador). El túnel tiene una construcción de acero inoxidable. No hay ninguna placa de identificación ni marca en el túnel. Previamente instalado en una aplicación de cocción de pescado en Texas. Longitud de entrada/salida del transportador: 24-45 pulgadas. Longitud del transportador del horno: 141 pulgadas. El transportador cuenta con un tanque de inmersión de limpieza. *Nota: en esta unidad faltan las piezas finales de retorno del cinturón. La transmisión mecánica de velocidad variable es ajustable. Motor: Dayton modelo 3N297A, 0,5 HP, 230/460V, trifásico, 60Hz. Incluye un controlador de motor Altivar 16 modelo Telemechanique de Square D Company, que se enviará suelto sin carcasa. Longitud total: 18 pies 7 pulgadas L.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: PMHT02