Blanqueador de acero inoxidable Gem Line - 2.0 cu. pie
Blanqueador de acero inoxidable Gem Line - 2.0 cu. ft. S/N: 531B69 Blancher. Dimensiones del sinfín de tornillo: 12 pulg. de diámetro. x 95 pulg. L. Diámetro de la carcasa del sinfín: 12-1/2 pulg. Blancher está equipado con un colector de 91 pulg. L, con (13) válvulas, que suministra líquido para la limpieza del producto; cada válvula alimenta los pulverizadores inferiores. El líquido se drena mediante un tamiz tubular: tamiz Tyler: malla 3 (0,25 pulgadas). El producto se limpia de líquido después de pasar a través de una cesta de recogida giratoria. El tanque de sumidero tiene una capacidad de 10 galones (1,3 pies cúbicos). Transmisión por motor montada en eje Falk, relación 19,41. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (líquido, hembra), (1) entrada de producto de 12 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo, (1) conducto de descarga de 8-1/2 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP084.6
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 531B69 Blancher
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 139
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 46