Jabez Burns & Sons Blanqueador de nueces partidas
Jabez Burns & Sons incorporados. Nueva York, Estados Unidos. Equipo de Burn número 19.R. Burns No. 8 Blanqueador de nueces partidas. White-Westinghouse Corp. modelo ED30BG4, serie EGA104938. Refrigerante 500, 7,5 oz. 115 V, 6,0 amperios, 60 Hz. Deshumidificación = pintas/24 hr x 30. Fecha: enero de 1984. Motor eléctrico GE 2 HP, 208/416V, trifásico, 60 Hz. (MI)
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1083.1
- Manufacturer: Jabez-Burns and Sons
- Model: 8
- Serial Number: 19.R
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 208,416
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1984