Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso
Blanqueadora de agua caliente de velocidad variable MBC de un solo paso. Tanque de acero inoxidable: 235 gal. 380.000 BTU/h. 380 libras de vapor/hora. 11 CV de caldera. (2) Correas de malla de acero inoxidable. Cinturón inferior: 20 pies de largo x 13 pulgadas de ancho. Cinturón superior: 18-1/2 pies de largo x 13 pulgadas de ancho. Tamaño de malla: 2-1/2 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho. Baldor Motor: 1/2 hp, 1.725 rpm, 230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor General Electric: 1/2 hp, 1.725 rpm, 115/230 V, monofásico. Control de velocidad Emerson Horizon 1. Elevación de cadena, elevación de cubierta y elevación de cinta transportadora. Dimensiones totales: 20 pies 6 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI067.7
- Manufacturer: MBC