Soplador Centrífugo - 15 HP
Soplador centrífugo. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 18 pulg., 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 37-35/17,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Código: 6206. Diámetro del eje: 1- 3/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750A
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 37-35/17.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 16